Beli glove clip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIG Gloves Clip (Gantungan Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  2. UVEX Glove Clip
    Mulai

    Rp329.900

    UVEX Glove Clip
    Deskripsi:
    uvex glove clip - Universal fastening options due to snap hooks - Easy handling - Suitable for all gloves - Gloves are quickly fixed and released - Perfect hold due to jagged clamps - Uncomplicated attachment to work clothing Product name uvex glove clip Construction glove keeper with snap hook Basic glove Polycarbonate Coating without Colour black Resistance for easy access to gloves Packaging unit 1 box with 10 pieces
    atribut:
    • Product Type: Gloves Clip
    • Material: Polycarbonate (PC)
    • Class: Hand Protection
  3. monotaro.id Welding Bolt Pack Kecil (Baut Las)
    87%
    Mulai

    Rp7.900

  4. REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp1.899.900

    REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Insulated Regeltex 40KVA-Bag merupakan sarung tangan berinsulasi yang digunakan untuk pekerjaan listrik.Sarung Tangan Insulated Regeltex 40KVA-Bag ini dirancang dengan bahan karet berkualitas yang memberikan perlindungan dielektrik yang tinggi. Bentuknya ergonomis, dilengkapi dengan powdered/berbedak ringan, sangat mudah untuk dilepas pasang, praktis, aman, dan nyaman untuk digunakan. Telah memenuhi standar EN.60903: 2003 dan IEC 60903: 2002. Juga dipantau melalui sistem Jaminan Kualitas CE dengan pengawasan, dan berstandar Internasional.
    atribut:
    • Color: Cream
  5. SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    atribut:
    • Material: High speed steel
  6. SAZANAMI Karung
    Mulai

    Rp42.900

    SAZANAMI Karung
    Deskripsi:
    Karung plastik (woven bags) merupakan kemasan berwujud kantong yang merupakan hasil anyaman berbentuk melingkar (circular weaved Polypropylene).Karung plastik merupakan pengganti karung goni yang semula digunakan untuk kemasan berbagai bahan baku / hasil bumi.Karena berbahan ringan dan lebih tahan terhadap air dibandingkan goni, karung plastik dalam kurun waktu singkat telah menggantikan fungsi karung goni di berbagai jenis usaha produksi.
  7. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
  8. Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Mulai

    Rp579.900

    Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Deskripsi:
    Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.010, -0.005. Diameter: Over 6.00 ~ up to 10.00. Tolerance: +0.012, -0.006. Diameter: Over 10.00 ~ up to 18.00. Tolerance: +0.015, -0.008. Diameter: Over 18.00 ~ up to 30.00. Tolerance: +0.017, -0.009. Diameter: Over 30.00 ~ up to 50.00. Tolerance: +0.021, -0.012.
    atribut:
    • Flute Type: Left Hand Spiral
    • Material: High Speed Steel
    • Shank type: Straight
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Reamer Type: Fixed
    • Standards Met: BS 328-4, DIN 206B
  9. AMTAST Textile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Tekstil)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMTAST Textile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Tekstil)
    atribut:
    • Accuracy (%): ± 0.5 n
    • Display: 4 digital LCD
    • Material Options: 5 optional types
    • Measurement Range (%): 4-90 (CD01)
    • Operating Humidity (%RH): 5 to 90
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • Power Source: 4x1.5 AAA size batteries (UM-4).
    • Resolution: 0.1
    • Size (mm): 140x60x22
  10. Non Brand Karung Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Non Brand Karung Multifungsi
    Deskripsi:
    Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  11. UVEX Assembly Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

  12. VICTOR Nippers Slant with Soft Cover (Tang Potong)
    Mulai

    Rp629.900

    VICTOR Nippers Slant with Soft Cover (Tang Potong)
    atribut:
    • Hardness (mm): 130
    • Cutting Ability (ø mm) Iron Wire: phi 1.2
    • Cutting Ability (ø mm) Copper Wire: phi 2.0
    • Material: Structural carbon steel
    • TRUSCO Number: 791-7961
  13. CIG Safety/Protection Glasses Barracuda (Kacamata Safety)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

  14. CAT (Caterpillar) Venward Safety Shoes (Sepatu Safety)
    Mulai

    Rp6.799.900

    CAT (Caterpillar) Venward Safety Shoes (Sepatu Safety)
    atribut:
    • Construction: Strobel / Cement
    • Footbed: Cushioned Foam
    • Material: Suede/Mesh (100% Post-Industrial Recycled)
    • Midsole: Lightweight EVA
    • Outsole: Durable Rubber (T1420)
    • Safety Standard: ASTM Certified
  15. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
Daftar Harga glove clip Terbaru October 2026
CIG Gloves Clip (Gantungan Sarung Tangan)Rp129.900
UVEX Glove ClipRp329.900
monotaro.id Welding Bolt Pack Kecil (Baut Las)Rp7.900
REGELTEX Insulated Gloves (Sarung Tangan)Rp1.899.900
allsafe Spectacles CordRp9.900
SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp129.900
KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)Rp64.900
SAZANAMI KarungRp42.900
3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)Rp30.900
Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp579.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)